曜日別特売

ボスタポット

ボスタポット - エイチツーオーボスタポット - エイチツーオーボスタポット - エイチツーオーボスタポット - エイチツーオーボスタポット - エイチツーオーボスタポット - エイチツーオー
(2件のレビュー)

植物が映えるモノトーンポット。どんなお部屋にも相性抜群。

用途プランタータイプ穴無し内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
高さ(cm)
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53454258HT7193ホワイトM8.21111
680
669
736(税込)
5日以内出荷
53454267HT7192グレーM8.21111
680
669
736(税込)
5日以内出荷
53454276HT7191ブラックM8.21111
680
669
736(税込)
5日以内出荷
53454285HT7190ホワイトL10.81313
900
889
978(税込)
5日以内出荷
53454294HT7189グレーL10.81313
900
889
978(税込)
5日以内出荷
53454303HT7188ブラックL10.81313
900
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53454285
2022-10-04
用途: 植木鉢
アトリエ ミサキ

鉢穴がある商品だと思って買ったら穴のない商品でした。穴の有無についての記述は必要だと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。商品情報に追加させていただきました。

対象商品 : 53454285
2020-09-27
用途: 観葉植物の植え替えに
その他業種

強い衝撃を与えたわけでもないのにすぐに購入した5つ全てに内側にヒビが入りました。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする