大塚刷毛製造
難燃シートマスカー レギュラー
フィルム部分に酸素指数26以上【JIS K 7201】の難燃フィルムを採用することで、自己消火機能を発揮します。【特許出願中】
用途
養生・マスカー・塗装・内装
テープ幅(mm)
25
シート長さ(m)
25
注意
※テープ部分は、難燃性ではありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ種類
テープ地色
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49586714
204172 0550
1箱(20本)
-
布
茶
550
オープン
¥
37,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
49586723
204172 1100
1箱(20本)
-
布
茶
1100
オープン
¥
75,980
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
49586732
204173 0550
1箱(20本)
-
パイオラン
緑
550
オープン
¥
42,980
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
49586748
204173 1100
1箱(20本)
-
パイオラン
緑
1100
オープン
¥
76,980
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871469
204172 0550
1本
-
布
-
550
オープン
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871478
204172 1100
1本
-
布
-
1100
オープン
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871496
204173 1100
1本
-
パイオラン
-
1100
オープン
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
46224565
204172 1100【ワケあり】
1本
※理由あり(未使用・未開封)
布
-
1100
オープン
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
46224581
204172 0550【ワケあり】
1本
※理由あり(未使用・未開封)
布
-
550
オープン
¥
2,298
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
54871487
550×25
1本
-
パイオラン
-
550
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください