カレントトランス13シリーズ

カレントトランス13シリーズ - PMK

LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。

用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など内径(mm)センサー部:13.4内容量1セット
注意
※直流電流の測定不可。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345912413E0050機能無し100Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
300,300
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345913313G0050機能無し100Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
300,300
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345914913W0050機能無し100Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
300,300
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345915813E0100機能無し60Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
273,900
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345916713G0100機能無し60Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
273,900
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345917613W0100機能無し60Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
273,900
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345918513E0200機能無し33Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
254,100
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345919413G0200機能無し33Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
254,100
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345920313W0200機能無し33Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
254,100
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345921913E0500機能無し14Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
227,700
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345922813G0500機能無し14Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
227,700
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345923713W0500機能無し14Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
227,700
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345924613E1000機能無し7Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
213,400
209,800
230,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345925513G1000機能無し7Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
213,400
209,800
230,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5345926413W1000機能無し7Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
213,400
209,800
230,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7418406713E0050(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)機能無し100Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
351,300
349,800
384,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418407613G0050(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)機能無し100Arms不要13.462W×28.5H×65D不明---
351,300
349,800
384,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418408513W0050(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-100Arms-13.462×28.5×65-626528.5
351,300
349,800
384,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418409413E0100(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-60Arms-13.462×28.5×65-626528.5
324,900
319,800
351,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418410313G0100(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-60Arms-13.462×28.5×65-626528.5
324,900
319,800
351,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418411913W0100(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-60Arms-13.462×28.5×65-626528.5
324,900
319,800
351,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418412813E0200(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-33Arms-13.462×28.5×65-626528.5
305,100
299,800
329,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418413713G0200(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-33Arms-13.462×28.5×65-626528.5
305,100
299,800
329,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418414613W0200(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-33Arms-13.462×28.5×65-626528.5
305,100
299,800
329,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418415513E0500(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-14Arms-13.462×28.5×65-626528.5
278,700
269,800
296,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418416413G0500(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-14Arms-13.462×28.5×65-626528.5
278,700
269,800
296,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418417313W0500(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-14Arms-13.462×28.5×65-626528.5
278,700
269,800
296,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418418913E1000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-7Arms-13.462×28.5×65-626528.5
264,400
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418419813G1000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-7Arms-13.462×28.5×65-626528.5
264,400
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7418420713W1000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)-7Arms-13.462×28.5×65-626528.5
264,400
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする