曜日別特売

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)

従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。

用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
注意
※直流電流の測定はできません。
全18種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
感度
周波数帯域(MHz)
ピーク電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53459359SS-281A-H1式200mV/A110Hz~3030
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459368SS-282A-H1式100mV/A65Hz~3060
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459377SS-283A-H1式50mV/A32Hz~30120
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459386SS-284A-H1式20mV/A9Hz~30300
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459395SS-285A-H1式10mV/A6Hz~30600
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459404SS-286A-H1式5mV/A3Hz~301200
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459413SS-287A-H1式2mV/A2Hz~303000
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459429SS-288A-H1式1mV/A2Hz~306000
280,000
279,800
307,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459438SS-289A-H1式0.5mV/A2Hz~3012000
280,000
279,800
307,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74185257SS-281A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット200mV/A110Hz~3030
298,000
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185266SS-282A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット100mV/A65Hz~3060
298,000
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185275SS-283A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット50mV/A32Hz~30120
298,000
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185284SS-284A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット20mV/A9Hz~30300
298,000
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185293SS-285A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット10mV/A6Hz~30600
298,000
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185309SS-286A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット5mV/A3Hz~301200
298,000
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185318SS-287A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット2mV/A2Hz~303000
298,000
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185327SS-288A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット1mV/A2Hz~306000
298,000
289,800
318,780(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185336SS-289A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.5mV/A2Hz~3012000
298,000
289,800
318,780(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする