デジタルマルチメーターDM92/93シリーズ

デジタルマルチメーターDM92/93シリーズ - Flir(フリアーシステムズ)

DM92とDM93は世界レベルのデジタルマルチメーターで、先進の可変周波数駆動フィルタリングによって従来にない正弦波形やノイズの多い信号の正確な分析を可能にします。どんな電気的な問題に対処する場合でも、DM92とDM93の強力なライトと堅牢な設計によって作業を簡素化できます。DM93は、遠隔表示と共有を行うために対応のスマートフォンに接続するBluetooth技術や、対応するフリアーシステムズのサーモグラフィカメラの温度情報付き赤外線画像に電気測定値をワイヤレスで埋め込むMETERLiNK (R) 技術などの追加機能を搭載しています。

測定温度(℃)-200.0~1200.0測定周波数400.00Hz~100.00kHz抵抗40MΩダイオード2V電圧レンジ(V)40mV~1000Vレンジ電流レンジAC/DC 40mA~10Aフルスケール4桁半40000内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53459623DM92単4電池×6
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459639DM93単4電池×6
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする