曜日別特売

NS センターテーブル ブランコ

NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易NS センターテーブル ブランコ - 不二貿易
材質天然木(ラバーウッド)幅(mm)1200寸法(mm)430(ブランコ)高さ(mm)345奥行(mm)430~500天板耐荷重(kg)10天板厚さ(mm)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345739937563ミディアムブラウン8.7
15,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする