不二貿易
ヘッド付き アームアップチェア ARP-01
通気性の良いメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適にご使用頂けます。
座面はクッション性も高く、座り心地も抜群です。
腕の疲れを低減する肘付き。 座面下のレバーで座面の高さが調節できます。
用途
オフィスチェア、PCチェア、チェア、椅子、いすとして。
仕様
ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、アーム昇降機能付き、ランバーサポート付き、ハイバック仕様、ヘッド付きオフィスチェア、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
金属(鋼)、ポリエステル、ウレタンフォーム
幅(mm)
660
質量(kg)
14
高さ(mm)
1115~1275
奥行(mm)
640
肘掛
あり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×480
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53457663
35424
ブラック
1115~1275
450~550
14
¥
19,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53457679
35425
グリーン
1115~1275
450~550
14
¥
19,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53457688
35426
グレー
1115~1275
450~550
14
¥
19,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53457697
35427
レッド
1115~1275
450~550
14
¥
19,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。