不二貿易
組立簡単ボックス3段
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×290×880
段数
3
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
10.3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53457706
99700
ミディアムブラウン
¥
4,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53457715
99701
グレー
¥
4,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ezbo 組立簡単ボックス4段 カラーボックス 組立比較
参考になった
ezbo 組立簡単ボックス3段 組立説明
参考になった