不二貿易
フリーボックス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×290×880
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53457767
99726
ミディアムブラウン
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53457776
99727
グレー
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】 ネジやビスを使わない!組み立て簡単フリーボックス収納!
参考になった