不二貿易
S型ディスプレイラック 3段
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
15.3
耐荷重(kg)
(全体)30、(棚板)10
板厚(mm)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×240×1050
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53457907
99738
ミディアムブラウン
¥
6,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53457916
99739
グレー
¥
6,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。