不二貿易
TVラック W80
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
天板15
質量(kg)
7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×295×408
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53458135
99910
ナチュラル×ブラック
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
53458144
99911
ナチュラル×ホワイト
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53458153
99912
ブラウン×ブラック
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。