曜日別特売

ミニファブリックスツール

ミニファブリックスツール - 不二貿易ミニファブリックスツール - 不二貿易ミニファブリックスツール - 不二貿易ミニファブリックスツール - 不二貿易ミニファブリックスツール - 不二貿易ミニファブリックスツール - 不二貿易ミニファブリックスツール - 不二貿易ミニファブリックスツール - 不二貿易
材質綿、ウレタンフォーム、合板、天然木耐荷重(kg)80素材ファブリック内容量1脚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345848516440ラウンド ベージュ280×280×280280×2801.3
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345849416441ラウンド ブラウン280×280×280280×2801.3
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345850316442ラウンド ブルー280×280×280280×2801.3
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345852816444スクエア ベージュ265×265×270265×2651.4
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345854616446スクエア ブルー265×265×270265×2651.4
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345851916443ラウンド オレンジ280×280×280280×2801.3
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345853716445スクエア ブラウン265×265×270265×2651.4
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345855516447スクエア オレンジ265×265×270265×2651.4
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする