不二貿易
木製ベビーチェアー
材質
天然木、合成皮革、ウレタンフォーム
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
50
座面高さ(mm)
460~520
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×410×745
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53458573
14938
ミディアムブラウン
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53458589
14939
ダークブラウン
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。