モノタロウ

防災リュック 30点セット

防災リュック 30点セット - モノタロウ防災リュック 30点セット - モノタロウ防災リュック 30点セット - モノタロウ防災リュック 30点セット - モノタロウ防災リュック 30点セット - モノタロウ防災リュック 30点セット - モノタロウ防災リュック 30点セット - モノタロウ
(61件のレビュー)

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。

用途避難用、防災用セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)質量(kg)1.97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430内容量1セット
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
※飲料・飲食物は入っておりません。
※懐中電灯には電池は付属しておりません。事前にリュックのポケットなどに準備いただくことをお薦めします。
(単三電×3本必要)別売
※1年1回中身を点検願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53459849-
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 従業員避難用
一般社団法人 三重県農協会館不動産業

コンパクトに必要なものが収納されていてとてもよかったです。軽いです。
500mlのペットボトル2本・ビスコ缶・ドライカレー・単3電池を追加で入れました。
使うことがない方がいいですが、安心できました。

1が参考にしています
対象商品 : 53459849
2025-07-17
用途: 緊急避難時
有限会社ファーストアドベンチャー医療・福祉・介護関連業

災害はいつ起こるか予測出来ないので、以前から気になっていたこちらの商品を購入しました。お水などの最低必要だと思う物を追加で入れています。

1が参考にしています
2025-10-09
用途: 防災対策の一環として購入
一般社団法人コネクトジャパンサービス業

リュック自体がしっかりしていて色やデザインも良いです。追加で物を足す余裕もあり買ってよかったです。準備する物選びが難しく、行動に移せていませんでしたが、この機会に個々の必要なものを追加するなどして意識を高める役に立ちそうです。

対象商品 : 53459849
2025-09-25
用途: 災害時の避難
建設業・工事業

コンパクトに収まっており、価格も手頃で良いと思います。

対象商品 : 53459849
2025-09-26
用途: 防災時

まだ未使用ですが、この先ずっと使わなくていい事を望みます。

2025-09-20
用途: 実家の備品に
その他業種

実家に送りました。何かあった時にちゃんと使えるかは置いといて、あればやはり安心です。

2025-09-18
用途: 作業時に持参
日起工事テクニカル株式会社

ファスナーが開けずらく、所有者名を明記する場所が無い。

2025-02-07
用途: 災害備蓄用
製造業

災害備蓄用に購入しました
結構いろいろなものが入っており、別で買い足す必要もなさそうです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする