高周波エンジン発電機

高周波エンジン発電機 - エクセン高周波エンジン発電機 - エクセン高周波エンジン発電機 - エクセン

高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。
ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。
全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。
各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。
コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。
オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。

用途コンクリート打設全般定格電圧(V)48定格周波数(Hz)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
コンセント出力
最大出力
定格出力(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53459824HAG134MHA4040.93エンジン:4.1kW3.4
627,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53459833HAG122MH3626.52エンジン:3.6kW2.2
528,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする