曜日別特売

SOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ

SOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ - ANDOSOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ - ANDOSOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ - ANDOSOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ - ANDOSOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ - ANDOSOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ - ANDOSOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ - ANDO

閉じ込めなど緊急時にSOSを知らせる事のできる大音量サイレン機能。
LEDライトでモールス符号「SOS」を同時にフラッシュ発信!
「・・・---・・・」のフラッシュパターンで、暗闇でもSOSが伝えられる!
停電時や夜間にも手元を明るく照らせるLEDライトを搭載。
避難所などでの治安確保に!防犯用としても最適です。

使用電池単四乾電池×2本(別売)機能デジタル選局式、自動選局メモリー登録、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能、スリープタイマー機能仕様SOSサイレン(80dB相当/メーカー測定方法による1mの距離にて)、LEDライト付属品両耳イヤホン、取扱説明書材質本体:ABS樹脂質量(g)70(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×18×78周波数AM522~1620kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ電池寿命(連続時間)連続約30(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年間アンテナFMストラップアンテナ、AM内蔵アンテナスピーカーサイズ(mm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53459858R19-840D
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする