曜日別特売

オサメットin社内待機セット

オサメットin社内待機セット - 昭和商会オサメットin社内待機セット - 昭和商会

防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・
今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP!
A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。

セット内容レスキューシート、簡易トイレ(1回分)×3、保存水(500ml)×2、ライスクッキー、五目ごはん(アルファ米)、わかめごはん(アルファ米)、ライト、救急セット、ウェットティッシュ、ポケットラジオ、単四電池(2P)×3+オサメットサイズLサイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×140×210収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。内容量1ケース(4セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53460269KGBB-2SL
62,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする