大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1内容量1個