パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル

パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル - 東部
(1件のレビュー)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。

用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!タイヤサイズ14型付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53460208TB-M14R-2レッド
172,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53460217TB-M14B-2ブルー
172,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53460226TB-M14Z-2シルバー
172,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53460208
2020-05-25
用途: 田んぼの見回りや家庭菜園の肥料や小道具を運んだり、急がない時に利用する
農・林・水産業

点検を2カ月毎というが、販売店がネット通販なので、自主点検しかできない。変速ギアがないので、坂道は脚力がないと無理。。今のギア配置だと、足が空回りして疲れる。歩く速度時速5キロくらいで朝の散歩には向きかもしれない。肥料20キロくらいは楽に運べる。。年寄りには不向き。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする