曜日別特売

冷凍式エアドライア

冷凍式エアドライア - アネスト岩田

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。
この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。

入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465318RDG-75CB
482,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする