曜日別特売

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

材質(胴ベルト)ナイロンベルト内容量1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(補助ベルト)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465345WP-95DS-2RD約835スタンダードナイロンベルトウエスト参考サイズ(着衣時):820~980
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
53465354WP-R96DS-2BKSブラック約815カーブタイプポリエステルベルトウエスト参考サイズ(着衣時):720~880
33,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
53465363WP-R500DS-2BKブラック約1060カーブタイプポリエステルベルトウエスト参考サイズ(着衣時):820~980
39,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする