DENSAN(デンサン/ジェフコム)
腰道具セット(WSAシリーズ)
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容
(各1個)
・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK
・電工キャンバスハイポーチ ND-860
・キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941
・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944
・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952
・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O
色
ブラック
仕様
胴ベルト:アルミ製スライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付
タイプ
カーブタイプ
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト
材質(補助ベルト)
ポリエステルベルト
サイズ(mm)
ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980
胴ベルト(mm)
幅45×長さ1200
補助ベルト(mm)
幅100×長さ720
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53465388
WSA-R96-2BK
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください