DENSAN(デンサン/ジェフコム)
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1700
タイプ
兼用
材質(ランヤード)
ナイロン
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
フック口開き(mm)
材質(フック)
ランヤード(直径)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53465406
WP-150BF
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック:スチール・アルミ合金、人物側フック:ステンレススチール・アルミ合金
約715
構造物側フック:片56A軽量大型フック口開き50
人体側フック:片20A軽量小型フック口開き16
No.56A:スチール、アルミ合金、No.20A:ステンレススチール、アルミ合金
Φ10八つ打ちナイロンロープ
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
53465415
WP-150BF-BK
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック:スチール・アルミ合金、人物側フック:ステンレススチール・アルミ合金
約750
構造物側フック:片56A軽量大型フック口開き50
人体側フック:片20A軽量小型フック口開き16
No.56A:スチール、アルミ合金、No.20A:ステンレススチール、アルミ合金
Φ12八つ打ちナイロンロープ
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
53465424
WP-150FCS
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック・人物側フック:スチール
約750
構造物側フック:片14LK-1Pフック口開き19
人体側フック:片27フック口開き12
No.14LK-1P、No.27:スチール
Φ10八つ打ちナイロンロープ
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください