曜日別特売

LEDヘッドライト ピクサ 2

LEDヘッドライト ピクサ 2 - PETZLLEDヘッドライト ピクサ 2 - PETZLLEDヘッドライト ピクサ 2 - PETZLLEDヘッドライト ピクサ 2 - PETZLLEDヘッドライト ピクサ 2 - PETZLLEDヘッドライト ピクサ 2 - PETZL

頑丈なヘッドランプ『ピクサ 2』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。
手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行える2段階の照射レベル:近手元の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム、歩行中の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム。
電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。
用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。
付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。
グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。
ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。

明るさ(Lm)80照射距離(m)弱:25、強:55防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、強:80Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプミックス照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)内容量1個
注意
※日本国内の防爆規格に適合はしておりません
※ATEXで定められている危険区域では、指定のアルカリ電池のみを使用してください:Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53464959E78BHB 2
9,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする