O型カラビナ オーケー トライアクトロック

O型カラビナ オーケー トライアクトロック - PETZLO型カラビナ オーケー トライアクトロック - PETZLO型カラビナ オーケー トライアクトロック - PETZLO型カラビナ オーケー トライアクトロック - PETZL
(3件のレビュー)

O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。
他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。
滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。
H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。

質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465029M33A TLグレー
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
53465038M33A TLNブラック
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53465029
2025-04-25
用途: 人命救助
その他業種

トリプルロックのアルミカラビナは高価ですが、ペタルは比較的安価で買い揃えやすい。物もよくておすすめです。

対象商品 : 53465029
2025-04-08
用途: 樹上作業
中村造園建設業・工事業

カラビナを開く動作は1アクション多いので煩わしくも感じるが、慣れれば片手でできる。
ランヤードで使用するので、誤ってカラビナが開く確率がかなり下がり作業時の不安解消につながる。

対象商品 : 53465029
2024-02-09
用途: 高所作業に使用
建設業・工事業

信頼の置ける企業の製品ですので、これからも、さらに商品の充実と適切な価格での提供を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする