D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック

D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック - PETZLD型カラビナ エーエムディ トライアクトロック - PETZL
(1件のレビュー)

軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。
オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。
他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。
滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。
H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています

質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465047M34A TLグレー
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53465056M34A TLNブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53465047
2024-03-05
用途: 高所作業時の安全確保
製造業

独特なロック解除で、片手ではちょっと難しい。
同じように半回転ほど回して解除されるカラビナを使っていたが、ロープが強めに擦っただけでカラビナが開いて焦ったことがあるのだが、これは多少ロープが擦れた適度では簡単に開かなさそうなのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする