曜日別特売

フック エムジーオー オープン 60

フック エムジーオー オープン 60 - PETZLフック エムジーオー オープン 60 - PETZL

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。
様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。
損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。

質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465065MGOO 60
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする