デルタ型クイックリンク8mm スチール製

デルタ型クイックリンク8mm スチール製 - PETZL
(1件のレビュー)

スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。
レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。

材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465074P11 8
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53465074
2020-11-21
用途: 林業用16㎜ワイヤ入りランヤードをアーボリストサドルに接続

かつて使用していた林業用ランヤードは先端フック、伸縮調節器共に開き口径が狭く、アーボリストサドルには使えず(接続部が太くて入らない)廃棄を考えていたところこの商品を知り注文、めでたく使えるようになりました。
アーボリスト用ワイヤ入りランヤード(と調節器)は安くはないので持っているものが使えるようになり大変ありがたいです。
もちろん接続が増える分、リスクは増すので専用品に比べてそこは注意が必要ですが。
なお同じデルタ環でも10㎜サイズは入りませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする