バックパック パーソナル

バックパック パーソナル - PETZLバックパック パーソナル - PETZL

『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。
PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。
パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。
側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。
蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。
高所で吊り下げるためのループが付いています。

質量(kg)0.45容量(L)15高さ(cm)45外寸法・高さ(mm)450バッグ容量(L)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465153S44Y 015イエロー
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする