プレス大型固定キャスター(ゴム車)

プレス大型固定キャスター(ゴム車) - TAKIGEN(タキゲン)

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)

材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(N)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53466526K-500-75304437510391×6863×403229.5784560
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466535K-500-10030444100144115×8080×45352.61112701020
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466544K-500-13030445130177137×93100×56422.911.517641810
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466553K-500-15030446150198137×93100×56452.911.519602160
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466569K-500-20030447200250151×100112×63454.511.524503580
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする