ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)

ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で
旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。

用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)内容量1個
全10種類を絞り込む
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53466639K-1304G-50-SUSステンレス8025022
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
53466648K-1304G-65-SUSステンレス87.526522
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466657K-1304G-75-SUSステンレス92.527522
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466666K-1304G-50-URウレタン8025022
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
53466675K-1304G-65-URウレタン87.526522
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466684K-1304G-75-URウレタン92.527522
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466693K-1304G-100-Nナイロン144310035
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466709K-1304G-130-Nナイロン177313040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466718K-1304G-150-Nナイロン198415045
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466727K-1304G-200-Nナイロン250420058
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする