ステンレス重量戸車(VH兼用型)

ステンレス重量戸車(VH兼用型) - TAKIGEN(タキゲン)

アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
ステンレス製で耐食性に優れています。
高級機械用ベアリング内蔵。

用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(kN)
製品質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53466955K-1020-503077550395411026187541882.510(2個当たり)1.96365
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
53466964K-1020-60307766048651202820854798310(2個当たり)2.94590
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466973K-1020-7530777755980150332510554128310(2個当たり)4.91150
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466989K-1020-90307789072100180382714660146414(2個当たり)6.861630
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466998K-1020-1003077910080110220423014667176414(2個当たり)9.82350
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする