TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途
厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質(車輪)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
旋回半径(mm)
許容荷重(kN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53467077
K-1320S-65-R
30919
ゴム(R)
65
85
70×58
55×42
29
26
8.8
63
0.5
¥
1,966
¥
2,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467086
K-1320S-75-R
30920
ゴム(R)
75
93
70×58
55×42
28
26
8.8
67
0.6
¥
2,065
¥
2,272
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467095
K-1320S-100-R
30921
ゴム(R)
100
132
90×90
71×71
35
32
11
86
1.2
¥
4,561
¥
5,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467104
K-1320S-125-R
30922
ゴム(R)
125
168
102×102
80×80
38
38
11
102
1.5
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467113
K-1320S-150-R
30923
ゴム(R)
150
190
102×102
80×80
41
40
11
117
1.6
¥
8,224
¥
9,046
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467129
K-1320S-65-N
30924
ナイロン(N)
65
85
70×58
55×42
29
26
8.8
63
0.7
¥
1,909
¥
2,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467138
K-1320S-75-N
30925
ナイロン(N)
75
93
70×58
55×42
28
26
8.8
67
0.8
¥
2,067
¥
2,274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467147
K-1320S-100-N
30926
ナイロン(N)
100
132
90×90
71×71
35
32
11
86
1.2
¥
4,159
¥
4,575
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467156
K-1320S-125-N
30927
ナイロン(N)
125
168
102×102
80×80
38
38
11
102
1.5
¥
7,386
¥
8,125
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467165
K-1320S-150-N
30928
ナイロン(N)
150
190
102×102
80×80
41
40
11
117
1.6
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467174
K-1320S-65-UB
30929
ウレタン(ベアリング入り)(UB)
65
85
70×58
55×42
29
26
8.8
63
0.7
¥
2,733
¥
3,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467183
K-1320S-75-UB
30930
ウレタン(ベアリング入り)(UB)
75
93
70×58
55×42
28
26
8.8
67
0.8
¥
2,934
¥
3,227
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467199
K-1320S-100-UB
30931
ウレタン(ベアリング入り)(UB)
100
132
90×90
71×71
35
32
11
86
1
¥
5,687
¥
6,256
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467208
K-1320S-125-UB
30932
ウレタン(ベアリング入り)(UB)
125
168
102×102
80×80
38
38
11
102
1.3
¥
8,451
¥
9,296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467217
K-1320S-150-UB
30933
ウレタン(ベアリング入り)(UB)
150
190
102×102
80×80
41
40
11
117
1.4
¥
9,583
¥
10,541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467226
K-1320S-65-PH
30934
フェノール(PH)
65
85
70×58
55×42
29
26
8.8
63
0.7
¥
2,326
¥
2,559
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467235
K-1320S-75-PH
30935
フェノール(PH)
75
93
70×58
55×42
28
26
8.8
67
0.8
¥
2,675
¥
2,943
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467244
K-1320S-100-PH
30936
フェノール(PH)
100
132
90×90
71×71
35
32
11
86
1.2
¥
5,427
¥
5,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467253
K-1320S-125-PH
30937
フェノール(PH)
125
168
102×102
80×80
38
38
11
102
1.5
¥
8,381
¥
9,219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467269
K-1320S-150-PH
30938
フェノール(PH)
150
190
102×102
80×80
41
40
11
117
1.6
¥
11,710
¥
12,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください