ホールド機構付スライドレール(L660.4)

ホールド機構付スライドレール(L660.4) - TAKIGEN(タキゲン)

K-251にホールド機構を追加した製品です。
引出した状態でボールロックが働き簡易ロックします。
また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法L1(mm)660.4寸法S(mm)480寸法L2(mm)657.4寸法N(mm)13製品質量(g)672寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)615.9寸法P3(mm)504.8寸法P4(mm)314.3寸法P5(mm)609.6寸法P6(mm)508許容荷重(N)412寸法P7(mm)304.8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31431内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53467759K-251-HD-26
1,842
2,026(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする