ステンレス低床重荷重用キャスター

ステンレス低床重荷重用キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。

用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
許容荷重(kN)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53467865K-1300HJ-507832.94509.5
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467874K-1300HJ-6596.543.926510.5
10,105
11,116(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467883K-1300HJ-7510844.97510.5
10,891
11,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467899K-1300HK-507832.94509.5
3,369
3,706(税込)
7日以内出荷
返品不可
53467908K-1300HK-6596.543.926510.5
4,379
4,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467917K-1300HK-7510844.97510.5
5,053
5,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする