TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス低床重荷重用キャスター
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(kN)
製品質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53467926
K-1508-50
31675
50
78
82×82
65×65
18
32.5
3
9.5
2.94
550
¥
7,299
¥
8,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467935
K-1508-65
31676
65
96.5
100×100
78×78
22
36
4
10.5
3.92
980
¥
10,443
¥
11,487
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467944
K-1508-75
31677
75
108
100×100
78×78
25
39
4
10.5
4.9
1113
¥
12,035
¥
13,239
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください