TAKIGEN(タキゲン)
微音キャスター(ストッパーなし)
優れた操作性と静粛性を備えています。
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
グレーゴム
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
旋回半径(mm)
許容荷重(N)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53468118
K-620J-75-R
31716
75
93
70×58
55×42
34
27
2.5
9
75
600
420
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53468127
K-620J-100-R
31717
100
122
100×58
82×40
32
27
3
9
87
600
590
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53468136
K-620J-125-R
31718
125
165
102×102
80×80
40
32
4
11
108
1100
1330
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53468145
K-620J-150-R
31719
150
190
102×102
80×80
40
32
4
11
120
1100
1470
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください