運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途
1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
255
奥行(mm)
455
全幅(mm)
430
積載荷重(kg)
80
全高(mm)
1140
適合容器
1500L~7000L容器
底板寸法(mm)
200×255
内容量
1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はベルトで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53475513
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000