曜日別特売
モノタロウ

車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用

車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用 - モノタロウ車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用 - モノタロウ車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用 - モノタロウ

運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。

用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として車輪径(Φmm)265タイヤタイプ空気入りタイヤ内容量1セット(2個)
注意
※運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の車輪セットです。他の商品には取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475529-
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする