ロール紙/プレミアム普通紙

ロール紙/プレミアム普通紙 - Canon

ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。

入数2本/箱長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470279LFM-PPP/42/80-(用紙)1067TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470288LFM-PPP/36/80-(用紙)914TA-30/TM300/TM305/TX3000/TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470297LFM-PPP/24/80-(用紙)610TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
8,580
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470306LFM-PPP/17/80-(用紙)432TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
5,940
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470315LFM-PPP/A0/80A0(用紙)841TA-30/TM300/TM305/TX3000/TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
11,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470324LFM-PPP/A1/80A1(用紙)594TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
8,320
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470333LFM-PPP/A2/80A2(用紙)420TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
5,810
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
返品不可
53470349LFM-PPP/B1/80B1(用紙)728TA-30/TM300/TM305/TX3000/TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470358LFM-PPP/B2/80B2(用紙)515TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
7,130
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470367LFM-PPP/A3/80A3(用紙)297TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000
5,550
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする