曜日別特売

ロール紙/スタンダード普通紙2

ロール紙/スタンダード普通紙2 - Canon
(2件のレビュー)

ラージフォーマットプリンタ用普通紙。

入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470376LFM-PPS2/42/64-(用紙)1067TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470385LFM-PPS2/36/64-(用紙)914TA-30/TM300/TM305/TX3000/TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470394LFM-PPS2/24/64-(用紙)610TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
53470403LFM-PPS2/A0/64A0(用紙)841TA-30/TM300/TM305/TX3000/TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
9,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53470419LFM-PPS2/A1/64A1(用紙)594TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
特別運賃
53470428LFM-PPS2/A2/64A2(用紙)420TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
5,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53470419
2022-03-10
用途: 図面作成
株式会社ユーライト建設業・工事業

どこよりもお安く素早い配送で、とっても助かります。
ロール紙はモノタロウがいちばんです。

対象商品 : 53470419
2021-04-11
用途: CAD図面作成
河田土木興業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

とても、セットもしやすく
線や文字化けがしなく鮮明に印刷されたので満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする