YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハンディライトにもなるセンサーライト
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
付属品
木ネジ×2本・両面テープ×4枚
材質
ABS
色
ホワイト
本体質量(g)
約60(ライト部)、約35(取付板)
全光束(Lm)
センサーライト部:約35、ライト部:約40
連続使用時間
自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)
光源
白色LED
検知方式
人感・明暗センサー
アズワン品番
65-0528-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53470516
NBSMN54WH
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハンディライトにもなるセンサーライト NBSMN54WH
参考になった