手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。
お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。
緊急ブザー付で夜道も安心です。
3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)色ダークグレー本体質量(g)約125全光束(Lm)約25光源白色LED×3灯(交換不可)光源色白色充放電回数約500回受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)(最大出力)500蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電アズワン品番65-0525-02プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40内容量1個