マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する、防指紋・高光沢タイプのSONYWALKMANA100シリーズ用液晶保護フィルムです。
・マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護するSONYWALKMANA100シリーズ用衝撃吸収フィルムです。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
・つやのある高光沢タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。
・ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では破損したのに対し、本製品はガラスを守る結果となりました。※メーカー試験結果より
・※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。