パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型

パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 - エレコム

摩耗、引き裂き、すり切れに強い!
厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。
・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。
・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。
・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。
・表面に撥水コーティングを施しています。
・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。
・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・13.3インチまでのパソコンを収納可能です。

用途
パソコンを持ち歩くときにご使用いただけるPCインナーケースです。
耐久性に優れているためパソコンを保護したい方に最適です。
質量(g)約240内容量1個
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なPCや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W×厚さ×高さH(mm)
ポケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472415BM-IBCDH13BKブラック約270×25×355【前面】小物ポケット×1、【背面】小物ポケット×1
6,720
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53472424BM-IBCDH13RDレッド約270×25×355、(内寸)約235×40×315(※参考収容寸法)(背面)小物ポケット×1
6,110
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53472424BM-IBCDH13RD53472415BM-IBCDH13BKBM-IBCDH13RD パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 エレコム 53472415パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型エレコム1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする