曜日別特売

SIMカードケース

SIMカードケース - エレコム

カードサイズで財布のポケットにも収納できる!
SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。
・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。
・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。
・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。
・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。
・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。
・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。
・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。

付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本材質本体/nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金クリア幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4収納物SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード収納枚数(枚)最大4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472519CMC-SIMC01CR
1,030
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする