電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用

電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用 - エレコム電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用 - エレコム電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用 - エレコム電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用 - エレコム電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用 - エレコム電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用 - エレコム電子辞書用ペーパーライクフィルム シャープ用 - エレコム

シャープ[2020年新モデル/2019年秋モデル]に対応。
表面の特殊構造により、紙を重ねたようなペン先の沈み込みを再現した、ペーパーライクタイプの電子辞書用液晶保護フィルム。
・電子辞書の液晶画面をキズや汚れから守る、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムです。
・表面の特殊構造により、紙を重ねたようなペンの沈み込みを再現しています。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。
・フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
・貼付面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
・貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。
・硬度の高いハードタイプのフィルムで、液晶画面をキズやホコリからしっかり保護します。
・クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

その他紙心地/エアーレス/防指紋/ハードコート/反射防止フィルムセット内容液晶保護フィルム(紙心地仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質PET(接着面:シリコン膜)寸法(幅W×高さH)(mm)146.6×80.5対応機種2020年SHARP PW-SH7/PW-SS7/PW-SB7、2019年SHARP PW-AA2/PW-AJ2 ※2020年1月時点での情報です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472747DJP-TP033FLAPNS
2,390
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする