曜日別特売

耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久

耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久 - エレコム

超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。
印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!
・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる”耐水耐候なまえラベル”です。
・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※)
・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。
・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。
・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。
・おはしや小さめのスプーンなどのなまえ付けに最適なサイズです。
・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。
食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。
予めご了承ください。

ホワイト紙厚(mm)0.17坪量(g/m2)185内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472774EDT-TCNMWH3ホワイトフィルムラベル:66枚(22面×3シート)透明保護フィルム:66枚(22面×3シート)テストプリント用紙:1枚染料 (※顔料インクには対応しておりません)
1,080
809
890(税込)
翌々日出荷
53472783EDT-TCNMWH4ホワイトフィルムラベル:42枚(14面×3シート)透明保護フィルム:42枚(14面×3シート)テストプリント用紙:1枚染料 (※顔料インクには対応しておりません)
1,080
809
890(税込)
当日出荷
53472756EDT-TCNMWH1ホワイトフィルムラベル:117枚(39面×3シート)、透明保護フィルム:117枚(39面×3シート)、テストプリント用紙:1枚染料(※顔料インクには対応しておりません)
1,080
取扱い終了
53472765EDT-TCNMWH2ホワイトフィルムラベル:99枚(33面×3シート)、透明保護フィルム:99枚(33面×3シート)、テストプリント用紙:1枚染料(※顔料インクには対応しておりません)
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする