曜日別特売

HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay

HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay - ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay - ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay - ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay - ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay - ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay - ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay - ロジテック

LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。
高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。
・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。
・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。
・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。
・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。
・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。
・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。
・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。

仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個【筐体】ブラック質量(g)1700外形寸法(mm)126×215×166消費電力(W)60コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1入力電圧(V)DC+12適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】○向き【設置方向】水平内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473526LGB-4BNHUC
28,990
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする