本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。
ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。
USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。
またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。
・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。
・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。
・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。
・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。
ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
HARDWARE、CASTER、75MM、TWIN WHEEL、NON-LOCKING、WITH DRY LOCK、ERGOTRON BLACKERGOTRON(エルゴトロン)税込¥4,288¥3,898


良い。最近のSSDは発熱がほとんどないのでプラスチックで十分。
軽く手触りも アルミケースと比べると格段良い。
WD-SSDを入れてます。横幅がぴったりすぎるので つけ外しが少し硬いが
滅多に入れ替えませんし、しっかり固定されているのでそれで良いと思います。何度かリピート購入しています。